3M™ 8427.12 Rurka termokurczliwa na zimno, EPDM, czarna, 35,1/17,5 mm, 305 mm

Nr art.: 7000035256
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta 3M™ Kaltschrumpf-Isolierschlauch
Kolor Czarny
Rodzaj produktu Schlauch
Kształt węża proste
Materiał węża Poliuretan (PU)
Średnica zewnętrzna węża 35,1 mm
Średnica wewnętrzna węża 17,5 mm
Długość całkowita 0,305 m
Min. temperatura zastosowania -40 °C
Maks. temperatura zastosowania 90 °C
Możliwość użycia do Sprężone powietrze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000035256
EAN / GTIN 08021684312632
Numer producenta 7000035256
Numer L L01130 106630
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Rurki izolacyjne 3M™ z serii 8420 i 8430, kurczące się na zimno, są przeznaczone przede wszystkim do izolacji elektrycznej wszystkich przewodów z izolacją dielektryczną (gumową lub z tworzywa sztucznego) oraz połączeń kabli o napięciu do 1000 V. Nadają się do użytku wewnątrz i na zewnątrz. W przypadku linii komunikacyjnych i innych zastosowań nieelektrycznych (w tym napraw powłok kabli) często zapewniają one dobrą ochronę fizyczną oraz ekranowanie przed czynnikami środowiskowymi. Zakres temperatur wynosi od -40 °C do 90 °C. W zastosowaniach, w których produkt jest stale narażony na promieniowanie UV, należy go owinąć np. taśmą izolacyjną winylową Scotch® Super 33+™ lub samowulkanizującą taśmą silikonowo-kauczukową Scotch® 70.

Zaleta:

  • Przeznaczone specjalnie do pierwotnej izolacji przewodów z izolacją stałą oraz połączeń kabli do napięcia 1 000 V
  • Prosty montaż, który nie wymaga użycia narzędzi
  • Uszczelnianie końcówek osłon kabli, połączeń przewodów oraz rozgałęzień przewodów do kabli
  • Wykonane z kauczuku EPDM, który nie zawiera ani chlorków, ani siarki
  • Nadaje się do kabli o różnych przekrojach
  • Wytrzymuje temperatury od -40 do 90°C
  • Zabezpieczenie przed czynnikami środowiskowymi dla połączeń komunikacyjnych i innych połączeń nieelektrycznych

Zalecenie:

  • Do izolacji elektrycznej do 1 kV, do zabezpieczania i uszczelniania elementów nieelektrycznych