{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | 8420; 8430; 8420; 8430 | |
| Denominación del fabricante | 3M™ Kaltschrumpf-Isolierschlauch | |
| Color | negro | |
| Tipo de producto | Schlauch | |
| Forma del tubo flexible | recta | |
| Material tubo flexible | Poliuretano (PU) | |
| Diámetro exterior tubo flexible | 30,1 mm | |
| Diámetro interior tubo flexible | 13,9 mm | |
| Longitud total | 0,229 m | |
| Temperatura de uso mín. | -40 °C | |
| Temperatura de uso máx. | 90 °C | |
| Aptitud para | Aire comprimido |
| Número de artículo | 7000035244 | |
| EAN / GTIN | 08021684285110 | |
| Número del fabricante | 7000035244 | |
| Número L | L01130 106632 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |