Smršťovací hadička 3M™ 8426.9, EPDM, černá, 30,1/13,9 mm, 229 mm

Artiklové číslo: 7000035244
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada 8420; 8430; 8420; 8430
Označení výrobce 3M™ Kaltschrumpf-Isolierschlauch
Barva Černá
Druh produktu Schlauch
Tvar hadice Přímé
Materiál hadice Polyuretan (PU)
Průměr hadice vnější 30,1 mm
Průměr hadice vnitřní 13,9 mm
Celková délka 0,229 m
Použití teploty min, -40 °C
Použití teploty max. 90 °C
Vhodné pro Stlačený vzduch

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000035244
EAN / GTIN 08021684285110
Číslo výrobce 7000035244
L-číslo L01130 106632
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Smršťovací hadice 3M™ se používá k izolaci všech plastových nebo pryžových kabelů. Výrobky jsou dodávány předem rozmontovatelné na šroubovici s odnímatelnou podpěrou, což umožňuje efektivní a snadnou instalaci. Po instalaci zajišťuje hadice pro smršťování za studena spolehlivou ochranu proti vlhkosti díky konstantnímu radiálnímu kontaktnímu tlaku. Jeho dobrá tepelná stabilita a odolnost vůči kyselinám, zásadám, ozónu a UV záření zaručují dlouhodobou funkčnost.

Výhoda:

  • Speciálně konstruované pro primární izolaci trvale dielektrických izolovaných vodičů a kabelových spojek do 1 000 V.
  • Snadná montáž, která nevyžaduje žádné nástroje
  • Utěsnění svorek kabelových plášťů, přípojek vodičů a větví od vodičů k kabelům
  • Vyrobeno z pryže EPDM, která neobsahuje chloridy ani síru
  • Vhodné pro širokou škálu kabelových průřezů
  • Odolává teplotám od -40 do 90°C.
  • Těsnění proti vlivům prostředí pro komunikaci a jiné neelektrické spoje

Doporučení:

  • Primární elektrická izolace pro všechny pevné dielektrické (pryžové a plastové) izolované vodiče a kabelové rozštěpy
  • Izolace sekundárních spojů měděných nebo hliníkových vodičů a přechodových konektorů in-line vodičů
  • Opravy výkopů a skořepin

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "8420" Zobrazit všechny