{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | 3M™ Hookit™ Handblock; 3M™ Hookit™ Handstützteller; 3M™ Schleifklotz | |
| Opis formy | Kształt prosty | |
| Szerokość materiału ściernego | 67 mm | |
| Długość materiału ściernego | 120 mm | |
| Jednostka napędowa | Inne | |
| Uchwyt | Rzep | |
| Podłoże ścierniwa | Tworzywo piankowe | |
| Kolor | Szare | |
| Rodzaj produktu | Gąbki szlifierskie | |
| Do materiału | Tworzywa sztuczne | |
| Możliwość użycia do | Obróbka powierzchni |
| Numer artykułu | 7000034513 | |
| EAN / GTIN | 05010027551015 | |
| Numer producenta | 7000034513 | |
| Numer L | L51710 461 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |