• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

3M™ slibeklods, 67 mm x 120 mm, hård

Art.-nr.: 7000034513
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 6 styk
  • Bestillingstrin: 6 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Støtteskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7000034513
EAN/GTIN 05010027551015
Producentnummer 7000034513
L-nummer L51710 461
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Færre fejl under håndslibning med 3M Hookit håndstøttepladen. Vores håndpuder er ideelle til anvendelser som f.eks. maling forberedelse eller til industrier som skibsbygning. Fremstillet af medium densitet skum, de er meget tilpasningsdygtige. Takket være sårstrukturen og 25.4 mm bredder-holderne kan brugeren holde dem godt i hånden.

Fordel:

  • Fleksibel håndslibeblok.
  • Fremstillet med medium densitet skum for tilpasningsevne
  • Ideel til anvendelser i maling forberedelse

Anbefaling:

  • Kan bruges til tør og våd slibning.