3M™ Hookit™ Disk za roke, 63 mm x 120 mm

Št. art.: 7000034513
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 6 kos
  • Koraki naročila: 6 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Oporni brusni krožnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7000034513
EAN/GTIN 05010027551015
Številka proizvajalca 7000034513
L-število L51710 461
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Manj napak pri ročnem brušenju z 3M™ Hookit™ ploščo za podporo za roke. Naše ročne blazinice so idealne za aplikacije, kot so priprava barv ali za industrijo, kot je ladjedelništvo. Izdelani so iz pene srednje gostote, so zelo prilagodljivi. Zahvaljujoč strukturi rane in 25,4 mm držalom širine, jih lahko uporabnik dobro drži v roki.

Prednosti:

  • Prilagodljiv brusilni blok za roke.
  • Izdelano s peno srednje gostote za prilagodljivost
  • Idealno za uporabo pri pripravi barve

Priporočilo:

  • Lahko se uporablja za suho in mokro brušenje.