• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Blocco di levigatura 3M™, 67 mm x 120 mm, duro

Codice art.: 7000034513
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 6 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 6 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Platorello di supporto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000034513
EAN / GTIN 05010027551015
Codice del produttore 7000034513
Numero-L L51710 461
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Riduci le impronte durante la carteggiatura a mano con il tampone manuale 3M™ Hookit™. I nostri tamponi manuali sono ideale per applicazioni che richiedono la preparazione alla verniciatura o per settori come quello nautico. Sono realizzati con schiuma di media densità per essere conformabile. Sono sagomati oppure e dotati di un cinturino di 25,4 mm che consente all'operatore di reggere il prodotto

Vantaggi:

  • Riduce le impronte durante la carteggiatura a mano
  • Realizzato con schiuma di media densità per essere conformabile
  • Ideale per applicazioni che prevedono la preparazione alla verniciatura

Raccomandazioni:

  • Utilizzabile per la preparazione alla verniciatura