Taśma samoprzylepna 3M™ z miękkiego PVC 471, żółta, 50 mm x 33 m, 0,14 mm

Nr art.: 7000028852
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 24 sztuki
  • Etapy zamówienia: 24 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria 3M™ Weich-PVC-Klebeband 471
Oznaczenie producenta 3M™ Weich-PVC-Klebeband 471
Kolor Żółty
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Folia PVC
Masa klejowa Kauczuk / żywica
Siła klejenia na stali 6,3 N/mm
Rozciągliwość 130 %
Wytrzymałość na rozciąganie 68 N/mm
Min. odporność na temperaturę 4 stopni
Maks. odporność na temperaturę 77 stopni
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Podłoża gładkie; Pomieszczenia
Zastosowanie Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem; Przyklejanie; Znakowanie
Właściwości Dobre przyleganie; Odporność na ścieranie; elastyczne; odporny na rozpuszczalniki; odporny na wpływy atmosferyczne
Długość L 33 m
Szerokość B 50 mm
Grubość S 0,14 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000028852
EAN / GTIN 00021200043109
Numer producenta 7000028852
Numer L L01310 352
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma samoprzylepna 3M™ z miękkiego PVC nr 471 jest często stosowana do oznaczania stref zagrożenia i przejść, do maskowania podczas prac lakierniczych, a także do oznaczeń kolorystycznych, listew dekoracyjnych i innych zastosowań. Ta wszechstronna taśma klejąca posiada podłoże z miękkiego PVC oraz klej na bazie żywicy gumowej. Jest odporny na zarysowania, ścieranie i czynniki atmosferyczne, dzięki czemu charakteryzuje się dużą trwałością.

Cecha szcz.:

  • Kolor: Czarny, biały, czerwony, żółty, niebieski, przezroczysty, zielony, pomarańczowy, brązowy
  • Całkowita grubość [mm]: 0,140
  • Materiał podłoża: PVC
  • Klej: Żywica gumowa
  • Odporność na odrywanie [niuton/25 mm]: 6,3
  • Wytrzymałość na rozciąganie [niuton/25 mm]: 68
  • Wydłużenie po zerwaniu: 130 %
  • Zakres temperatury zastosowania: od 4°C do 77°C

Zaleta:

  • Wysoka elastyczność i rozciągliwość, szybki i łatwy montaż na najróżniejszych powierzchniach
  • Odporny na wiele rozpuszczalników
  • Dostępne w różnych kolorach (żółty, biały, czerwony, czarny, zielony, pomarańczowy i niebieski)
  • Doskonała przyczepność do systemów lakierniczych na bazie wody oraz zawierających rozpuszczalniki
  • Dobra przyczepność również na powierzchniach lakierowanych, szkle i gumi
  • Szczególnie łatwe maskowanie na ciasnych zakrętach
  • Ostre krawędzie lakieru
  • ostry krawędzie lakieru
  • Szczególnie łatwe maskowanie na ciasnych zakrętach
  • łatwe nakładanie nawet na nierówne powierzchnie

Zalecenie:

  • Do znakowania podłóg i oznakowania bezpieczeństwa
  • Oznakowanie urządzeń lub instalacji w celach ostrzegawczych
  • Do oznaczania kolorystycznego rur, narzędzi, urządzeń itp.
  • W celu ochrony obrabianych elementów, urządzeń lub produktów przed ścieraniem
  • Do klejenia, owijania lub uszczelniania wielu powierzchni zakrzywionych lub trójwymiarowych

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "3M™ Weich-PVC-Klebeband 471" Zobacz wszystkie