Udførelse:
God slidstyrke
God tilpasningsevne
Høj fleksibilitet og strækbarhed
Resistent over for mange opløsningsmidler
Fås i et bredt udvalg af farver
Beskrivelse:
3M™ Marking Adhesive 471F er en blød PVC-klæbebånd til forskellige anvendelser. Den er velegnet til afdækning og forsegling af alle overflader og beholdere, herunder runde og uregelmæssigt formede overflader, til indretning af interiør, til faremærkning, til markering af legepladser og områder og generelt til markering og beskyttelse. Filmen er meget tilpasningsdygtig, slidstærk og modstandsdygtig over for mange opløsningsmidler undtagen ketoner, klorerede kulbrinter og estere. Farve: gul. Rullestørrelse: 50 mm x 33 m.
Egenskab:
God slidstyrke// God slidstyrke
God tilpasningsevne// God tilpasningsevne
Høj fleksibilitet og udvidelsesmuligheder/// Høj fleksibilitet og udvidelsesmuligheder
Modstandsdygtig over for mange opløsningsmidler// Modstandsdygtig over for mange opløsningsmidler
Fås i en bred vifte af farver// Fås i en bred vifte af farver
God anvendelse med vandbaserede og opløsningsmiddelbaserede laksystemer/// God anvendelse med vandbaserede og opløsningsmiddelbaserede laksystemer
God vedhæftning også på malede overflader, glas og gummi/// God vedhæftning også på malede overflader, glas og gummi
Skarpe malingkanter// skarpe malingkanter
Særlig nem maskering i snævre kurver// Særlig nem maskering i snævre kurver
Nem afdækning selv på ujævne overflader// Nem afdækning selv på ujævne overflader
Bemærk:
Flerfarvet maling eller designmaling i autoreparationssektoren
Meget fint og rent malerarbejde
Specielt til afdækning af plastdele
Til beskyttelse af arbejdsstykker, udstyr eller produkter mod slid
Til limning, indpakning eller forsegling af mange buede eller 3-dimensionelt formede overflader