3M™ Vinyl Tape 471F, Geel, 50 mm x 33 m, 0.14 mm

Artikelnummer: 7000028852
  • Minimale bestelhoeveelheid 24 stuks
  • Stappen van de bestelling: 24 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000028852
EAN/GTIN 50021200043104
Nummer fabrikant 7000028852
L-nummer L01310 352

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Geel
Goed aanpassingsvermogen
Totale lengte: 32.9 m
Totale breedte: 5.1 cm
Totale hoogte: 0.1 mm

Omschrijving:

3M™ Vinyl Tape 471 wordt gebruikt voor veiligheids-, kleur- en grondmarkering, afplakken en identificatie. Deze ruim toepasbare tape heeft een vinyl rug, een rubber lijmlaag, is bestand tegen slijtage, verwering gaat daardoor lang mee.

Kenmerk:

Behoudt zijn felle kleur zelfs bij blootstelling aan slijtage en oplosmiddelen.// Maakt snelle en gemakkelijke applicatie mogelijk op uiteenlopende oppervlakken.
Ideaal voor vloermarkeringen en veiligheidsidentificatie.// Gemakkelijk verwijderbaar zonder lijmresten maakt opruimen efficiënt.
Beschikbaar in veel opvallende kleuren (geel, wit, rood, zwart, bruin, groen, oranje, paars, blauw en transparant).// Maakt snelle en gemakkelijke applicatie mogelijk op uiteenlopende oppervlakken.
Gemakkelijk verwijderbaar zonder lijmresten maakt opruimen efficient.// Ideaal voor vloermarkeringen en veiligheidsidentificatie.
Behoudt zijn felle kleur zelfs bij blootstelling aan slijtage en oplosmiddelen.// Beschikbaar in veel opvallende kleuren (geel, wit, rood, zwart, bruin, groen, oranje, paars, blauw en transparant)
Goede toepassing met verfsystemen op waterbasis en oplosmiddelen// goede toepassing met verfsystemen op waterbasis en oplosmiddelbasis
Goede kleefsterkte ook op gelakte oppervlakken, glas en rubber/ goede kleefsterkte ook op gelakte oppervlakken, glas en rubber
Scherpe verfranden// scherpe verfranden
Zeer eenvoudig maskeren in nauwe bochten// zeer eenvoudig maskeren in nauwe bochten
Eenvoudig maskeren, zelfs op oneffen oppervlakken// lichtmaskering, zelfs op oneffen oppervlakken

Tip:

Markeren van rijstroken en veiligheidszones
Markeren van knelpunten van uitrustingen of tandwielen als waarschuwing
Beschermen van onderdelen, uitrustingen of producten tegen schuren
Om werkstukken, apparatuur of producten te beschermen tegen afschuring
Afplakken, omwikkelen of afsluiten van allerlei gebogen of convexe oppervlakken