{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | 3M™ Weich-PVC-Klebeband 471 | |
| Označení výrobce | 3M™ Weich-PVC-Klebeband 471 | |
| Barva | Žlutá | |
| Počet lepicích pásek | 1 ks | |
| Obsah | Jeden kus | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Jednostranné | |
| Nosný materiál | PVC fólie | |
| Lepicí hmota | Kaučuk / pryskyřice | |
| Lepicí síla na ocel | 6,3 N/mm | |
| Roztažnost | 130 % | |
| Pevnost v tahu | 68 N/mm | |
| Teplotní odolnost min. | 4 stupeň | |
| Teplotní odolnost max. | 77 stupeň | |
| Rozsah použití | Hladké podklady; Vnitřní oblast; Vnější oblast | |
| Použití | Krycí práce; Označení; Slepit | |
| Vlastnosti | Elastické; Odolné proti oděru; Tlumící; odolné vůči rozpouštědlům; tepelně vodivý | |
| Délka L | 33 m | |
| Šířka B | 50 mm | |
| Tloušťka S | 0,14 mm |
| Katalogové číslo | 7000028852 | |
| EAN / GTIN | 00021200043109 | |
| Číslo výrobce | 7000028852 | |
| L-číslo | L01310 352 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |