{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria |
3M™ Weich-PVC-Klebeband 471
|
|
| Oznaczenie producenta |
3M™ Weich-PVC-Klebeband 471
|
|
| Kolor |
Niebieskie
|
|
| Liczba taśm samoprzylepnych |
1 szt.
|
|
| Zawartość |
Pojedyncza część
|
|
| Rodzaj produktu |
Taśmy samoprzylepne
|
|
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej |
Z jednej strony
|
|
| Materiał podłoża |
Folia PVC
|
|
| Masa klejowa |
Kauczuk / żywica
|
|
| Siła klejenia na stali |
6,3 N/mm
|
|
| Rozciągliwość |
130 %
|
|
| Wytrzymałość na rozciąganie |
68 N/mm
|
|
| Odporność na temperaturę od |
4 stopni
|
|
| Odporność na temperaturę do |
77 stopni
|
|
| Obszar zastosowania |
Na zewnątrz; Podłoża gładkie; Pomieszczenia
|
|
| Zastosowanie |
Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem; Przyklejanie; Znakowanie
|
|
| Właściwości |
Dobre przyleganie; Odporność na ścieranie; elastyczne; odporny na rozpuszczalniki; odporny na wpływy atmosferyczne
|
|
| Długość L |
33 m
|
|
| Szerokość B |
9,5 mm
|
|
| Grubość S |
0,14 mm
|
| Numer artykułu | 7000048710 | |
| EAN / GTIN | 00021200265877 | |
| Numer producenta | 7000048710 | |
| Numer L | L01310 307 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |