Tarcza polerska 3M™ Perfect-it™ III, 133 mm

Nr art.: 7000028404
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Perfect-it III Polierfell; Wollkompoundierpad
Kolor Białe
Stopień rozdrobnienia drobne
Stopień twardości Miękkie
Średnica 133 mm
Opis kształtu kształt okrągły
Materiał do obróbki Wszystkie metale
Rodzaj produktu Tarcza polerska

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000028404
EAN / GTIN 00051111510438
Numer producenta 7000028404
Numer L L01130 100629
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

W porównaniu z podkładkami z pianki, wełniana podkładka polerska 3M™ Perfect-it™ II zapewnia agresywny Cut. Nasze podkładki to jednostronne podkładki wełniane o średnicy 133,35 mm, zaprojektowane do stosowania z pastami polerskimi 3M™ Finesse-it™, które odprowadzają ciepło i pozwalają utrzymać niższą temperaturę powierzchni. Są one mocowane za pomocą systemu mocującego 3M Hookit™ do obrotowego uchwytu, co pozwala na szybką i łatwą zmianę oraz ponowne zamocowanie, a także na wygładzanie rys podczas naprawy lakieru.

Zaleta:

  • Podkładka o średnicy 133 mm z delikatnej wełny z systemem mocowania Hookit™ do past polerskich 3M
  • Podkładka została wstępnie wyprana, aby ograniczyć mechacenie się
  • Naszyte na podłożu z poliestru
  • Wygładza rysy podczas naprawy lakieru
  • Łatwa wymiana

Zalecenie:

  • Użyj past polerskich 3M™ Finesse-it™ i wygładź rysy podczas naprawy lakieru