Leštící nátěr 3M™ Perfect-IT™ III, 133 mm

Artiklové číslo: 7000028404
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Označení výrobce Perfect-it III Polierfell; Wollkompoundierpad
Barva Bílá
Stupeň jemnosti jemný
Stupeň tvrdosti Měkké
Průměr 133 mm
Popis tvaru kulatá
Vhodnost materiálu Všechny kovy
Druh produktu Lešticí kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000028404
EAN / GTIN 00051111510438
Číslo výrobce 7000028404
L-číslo L01130 100629
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

S podložkou 3M™ Perfect-IT™ LL pro zhutňování vlny získáte agresivní Cut ve srovnání s pěnovými polštářky. Naše podložky jsou jednostranné 133,35mm vlněné podložky určené pro použití s laky 3M™ Finesse-IT™ pro odvádění tepla a udržování chladiče povrchu. Jsou připevněny k rotujícímu pufru pomocí montážního systému 3M Hookit™ pro rychlé a snadné přepínání a zpětnou montáž a pro zjemnění škrábanců při opravě laku.

Výhoda:

  • 133mm jemná vlněná podložka s upevňovacím systémem Hookit™ pro leštění 3M
  • Podložka je předem promyta, aby se snížila vlákna
  • Šité na polyesterovém podkladě
  • Škrábance při opravě nátěru zjemněte
  • Snadné změny

Doporučení:

  • Při opravě laku použijte leštidla 3M™ Finesse-IT™ a zjemněte škrábance