3M™ Perfect-it™ III Peau de Mouton, Blanc, Ø 133 mm, PN01927

Réf.: 7000028404
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence fabricant Perfect-it III Polierfell; Wollkompoundierpad
Couleur blanc
Degré de finesse type fin
Degré de dureté type souple
Diamètre 133 mm
Forme forme ronde
Matériaux compatibles tous les métaux
Type de produit disques de polissage

Identification et classification

Référence article 7000028404
EAN / GTIN 00051111510438
Réf. fabricant 7000028404
Article hors catalogue L01130 100629
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Coupe précise par rapport aux tampons en mousse grâce à la mousse de lustrage 3M™ Perfect-it™ ll. Nos tampons de lustrage en laine monoface de 133,35 mm s'utilisent avec le produit de lustrage 3M™ Finesse-it™ pour dissiper la chaleur et refroidir la surface. Ils se fixent à un à tambour rotatif avec le système de fixation 3M™ Hookit™. Ils se changent et se refixent ainsi facilement et rapidement. Ils lissent les rayures pendant le processus de réparation de la peinture.

Avantage(s):

  • Conçus pour être utilisés avec les produits de polissage 3M™ Finesse-it™
  • La laine permet d'obtenir une découpe précise par rapport à la mousse
  • La laine dissipe la chaleur ce qui permet de garder la surface froide
  • Élimine les rayures pendant le processus de réparation de peinture

Recommandation(s):

  • S'utilise avec le produit de lustrage super fin 3M™ Finesse-it™ et élimine les rayures pendant le processus de réparation de peinture