{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Perfect-it III Polierfell; Wollkompoundierpad | |
| Farbe | weiß | |
| Feinheitsgrad | fein | |
| Härtegrad | weich | |
| Durchmesser | 133 mm | |
| Formbeschreibung | Rund | |
| Werkstoffeignung | alle Metalle | |
| Produktart | Polierscheibe |
| Artikelnummer | 7000028404 | |
| EAN / GTIN | 00051111510438 | |
| Herstellernummer | 7000028404 | |
| L-Nummer | L01130 100629 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |