Tampon de lustruit 3M™ Perfect-it™ III, 133 mm

Cod articol.: 7000028404
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Denumirea producătorului Perfect-it III Polierfell; Wollkompoundierpad
Culoarea alb
Grad de fineţe fin
Grad de duritate Netratat
Diametru 133 mm
Descrierea formei rotund
Compatibilitatea materialelor Toate metalele
Tip produs Disc de lustruire

Identificare și clasificare

Cod articol 7000028404
EAN / GTIN 00051111510438
Număr producător 7000028404
L-Număr L01130 100629
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Cu placa de compactare 3M™ perfect-IT™ ll veți obține un Cut agresiv în comparație cu tampoanele din spumă. Tampoanele noastre sunt tampoane de lână cu o singură față de 133,35 mm, concepute pentru a fi utilizate cu lustruirile 3M™ finesse-IT™ pentru a disipa căldura și a menține suprafața mai rece. Acestea sunt atașate la un tampon rotativ cu sistemul de montare 3M Hookit™ pentru comutare și remontare rapidă și ușoară și pentru a rafina zgârieturile în timpul reparării vopselei.

Avantaj:

  • Pad din lână fină de 133 mm cu sistem de atașare Hookit™ pentru lustruire 3M
  • Tamponul este prespălat pentru a reduce scamele
  • Cusute pe material de suport din poliester
  • Rafinați zgârieturile în timpul reparării vopselei
  • Ușor de schimbat

Recomandare:

  • Utilizați lustruirile 3M™ finesse-IT™ și rafinați zgârieturile în timpul reparării vopselei