Folia ochronna 3M™ Dirt Trap do osłony kabiny, 457 mm x 30,5 m, 36856

Nr art.: 7000028295
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Beżowy
Beżowy
Seria
3M™ Dirt Trap
Oznaczenie producenta
36856; Dirt Trap Abdeckfolie für Kabinenschutz
Opakowanie
luzem
Usunięcie bez pozostałości możliwe do
365
Kolor
Beżowy
Rodzaj produktu
Folia ochronna
Szerokość folii
0,457 m
Długość folii
30,5 m
Właściwości
Wodoodporność; odporność na ścieranie
Przejrzystość
85 %
Możliwość wielokrotnego zastosowania
nie
Z paskiem do przyklejania/mocowania na rzepy
tak
Zawartość
1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000028295
EAN / GTIN 00051131368569
Numer producenta 7000028295
Numer L L01130 108427
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Za pomocą folii ochronnej 3M™ Dirt Trap do ochrony kabiny należy przykryć wszystkie powierzchnie, które wymagają zabezpieczenia przed smarem, brudem lub aerozolem lakierniczym. Zastosowanie tej specjalnie opracowanej folii z samoprzylepnym spodem zapewnia ochronę powierzchni. Pozostają przezroczyste i nie wpływają negatywnie na warunki oświetleniowe. Koniec ze zeskrobywaniem lakieru i czyszczeniem: Wystarczy zdjąć folię i szybko oraz bez problemu wymienić ją na nową. Idealnie nadaje się do stosowania z dozownikiem folii ochronnej 3M™ Dirt Trap.

Zaleta:

  • Specjalnie opracowana powłoka ochronna zabezpiecza oświetlenie warsztatowe i okna.
  • Samoprzylepny spód zapobiega przesuwaniu się, można go usunąć bez pozostawiania śladów i nadaje się do różnych podłoży.
  • Szybki montaż i demontaż
  • Idealnie nadaje się do stosowania z dozownikiem folii ochronnej 3M™ Dirt Trap.