3M™ Dirt Trap folie de acoperire pentru protecția copertinei, 457 mm x 30,5 m, 36856

Cod articol.: 7000028295
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Nuanță, bej Bej
Serie 3M™ Dirt Trap
Denumirea producătorului 36856; Dirt Trap Abdeckfolie für Kabinenschutz
Ambalaj neambalate individual
Culoarea bej
Îndepărtare fără reziduuri până la 365
Tip produs Folie de protecţie
Lățime folie 0,457 m
Lungimea foliei 30,5 m
Caracteristici Rezistenţă la apă; rezistent la uzură
Transparență 85 %
Reutilizabil(ă) nu
Cu bandă edezivă / de prindere da
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 7000028295
EAN / GTIN 00051131368569
Număr producător 7000028295
L-Număr L01130 108427
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Utilizați folia de acoperire a capcanei de murdărie 3M™ pentru protecția cabinei pentru a acoperi toate suprafețele care trebuie protejate de vaselină, murdărie sau vopsea prin pulverizare. Prin aplicarea acestui film special dezvoltat cu suport autoadeziv, suprafețele sunt protejate. Acestea rămân transparente și condițiile de iluminare nu sunt afectate. Nu mai spălați vopseaua și curățarea: Pur și simplu decojiți filmul și înlocuiți-l rapid și ușor cu unul nou. Ideal pentru utilizarea cu dozatorul de capcană pentru murdărie 3M™ pentru filmul de acoperire.

Avantaj:

  • Protecția special dezvoltată a suprafeței protejează iluminatul și ferestrele atelierului.
  • Spatele autoadeziv previne alunecarea, poate fi îndepărtat fără a lăsa reziduuri și este potrivit pentru o gamă largă de substraturi.
  • Atașare și demontare rapidă
  • Ideal pentru utilizarea cu dozatorul de capcană pentru murdărie 3M™ pentru filmul de acoperire.