{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, beige |
Beige
|
|
| Serie |
3M™ Dirt Trap
|
|
| Herstellerbezeichnung |
36856; Dirt Trap Abdeckfolie für Kabinenschutz
|
|
| Verpackung |
lose
|
|
| rückstandsfreie Entfernung möglich bis |
365
|
|
| Farbe |
beige
|
|
| Produktart |
Schutzfolie
|
|
| Breite Folie |
0,457 m
|
|
| Länge Folie |
30,5 m
|
|
| Eigenschaften |
abriebfest; wasserbeständig
|
|
| Transparenz |
85 %
|
|
| Wiederverwendbar |
nein
|
|
| mit Klebe-/Haftstreifen |
ja
|
|
| Inhalt |
1 St.
|
| Artikelnummer | 7000028295 | |
| EAN / GTIN | 00051131368569 | |
| Herstellernummer | 7000028295 | |
| L-Nummer | L01130 108427 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |