Film Transparent de protection 3M™ Dirt Trap, 457 mm x 30,5 m, 36856

Réf.: 7000028295
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Teinte, beige Beige
Série 3M™ Dirt Trap
Référence fabricant 36856; Dirt Trap Abdeckfolie für Kabinenschutz
Emballage En vrac
Couleur beige
Détachable sans résidus jusqu’à 365
Type de produit film de protection
Largeur film 0,457 m
Longueur film 30,5 m
Caractéristiques résistance à l’abrasion; résistance à l’eau
Transparence 85 %
Réutilisabilité non
Avec bandes collantes/adhésives oui
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 7000028295
EAN / GTIN 00051131368569
Réf. fabricant 7000028295
Article hors catalogue L01130 108427
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Appliquez le film transparent de protection 3M™ sur les zones transparentes devant être protégées de toute projection de graisse, de saleté ou de brouillards de peinture. Grâce à ce film adhésivé, les surfaces sont protégées tout en conservant leur transparence et leur luminosité. Plus besoin de gratter ni de nettoyer : l'application et le retrait du film sont simples et rapides. Spécialement adapté au dévidoir de film transparent 3M™ Dirt Trap.

Avantage(s):

  • Ce film de protection des surfaces spécialement conçu protège les éclairages et les fenêtres des ateliers de réparation de carrosserie.
  • La partie adhésivée assure le maintien du film, tout en permettant son enlèvement sans résidus.
  • S'applique rapidement et se retire facilement
  • Spécialement adapté au dévidoir de film transparent 3M™ Dirt Trap.