{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Béžová | Béžová | |
| Řada | 3M™ Dirt Trap | |
| Označení výrobce | 36856; Dirt Trap Abdeckfolie für Kabinenschutz | |
| Obal | volné | |
| Odstranění beze zbytků je možné až do | 365 | |
| Barva | Béžová | |
| Druh produktu | Ochranná fólie | |
| Šířka fólie | 0,457 m | |
| Délka fólie | 30,5 m | |
| Vlastnosti | Voděodolné; odolná proti odírání | |
| Transparentnost | 85 % | |
| Opakovaně použitelný | ne | |
| S lepícími / přídržnými pruhy | ano | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 7000028295 | |
| EAN / GTIN | 00051131368569 | |
| Číslo výrobce | 7000028295 | |
| L-číslo | L01130 108427 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |