{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Scotchrap | |
| Oznaczenie producenta | Korrosionsschutzband; Scotchrap™ 51 | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Dyrektywa RoHS | |
| Kolor | czarny | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | Folia PVC | |
| Masa klejowa | Kauczuk syntetyczny | |
| Obszar zastosowania | Na zewnątrz | |
| Zastosowanie | Izolowanie; Maskowanie | |
| Właściwości | Odporny na promieniowanie UV; bez zaparowania szkieł; elastyczne; odporny na wpływy atmosferyczne; wodoodporny | |
| Długość L | 30 m | |
| Szerokość B | 25 mm | |
| Grubość S | 0,5 mm |
| Numer artykułu | 7000006134 | |
| EAN / GTIN | 00054007428060 | |
| Numer producenta | 7000006134 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |