{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Scotchrap | |
| Herstellerbezeichnung | Korrosionsschutzband; Scotchrap™ 51 | |
| Richtlinie / Kennzeichnung | RoHS-Richtlinie | |
| Farbe | schwarz | |
| Anzahl Klebebänder | 1 St. | |
| Inhalt | Einzelstück | |
| Produktart | Klebebänder | |
| Klebebandart | Einseitig | |
| Trägermaterial | PVC-Folie | |
| Klebemasse | Synthesekautschuk | |
| Anwendungsbereich | Außenbereich | |
| Anwendung | Abdichten; Isolieren | |
| Eigenschaften | UV-beständig; chemikalienbeständig; elastisch; wasserfest; witterungsbeständig | |
| Länge L | 30 m | |
| Breite B | 25 mm | |
| Stärke S | 0,5 mm |
| Artikelnummer | 7000006134 | |
| EAN / GTIN | 00054007428060 | |
| Herstellernummer | 7000006134 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |