{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Scotchrap | |
| Označení výrobce | Korrosionsschutzband; Scotchrap™ 51 | |
| Směrnice/označování | Směrnice o použití nebezpečných látek ve výrobě (RoHS) | |
| Barva | Černá | |
| Počet lepicích pásek | 1 ks | |
| Obsah | Jeden kus | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Jednostranné | |
| Nosný materiál | PVC fólie | |
| Lepicí hmota | Syntetický kaučuk | |
| Rozsah použití | Vnější oblast | |
| Použití | Izolovat; Upevnit | |
| Vlastnosti | Elastické; Odolávající UV záření; Voděodolné; odolné vůči chemikáliím; tepelně vodivý | |
| Délka L | 30 m | |
| Šířka B | 25 mm | |
| Tloušťka S | 0,5 mm |
| Katalogové číslo | 7000006134 | |
| EAN / GTIN | 00054007428060 | |
| Číslo výrobce | 7000006134 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |