3M™ Scotchrap™ 51 Cinta de protección frente a la corrosión de vinilo, negro, 25 mm x 30 m, 0.5 mm

Número de artículo: 7000006134
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 24 Unidad
  • Pasos del pedido: 24 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Serie Scotchrap
Denominación del fabricante Korrosionsschutzband; Scotchrap™ 51
Directiva / etiquetado Directiva sobre restricción de sustancias peligrosas
Color negro
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Película de PVC
Masa adhesiva Caucho sintético
Intervalo de aplicación Exterior
Aplicación Aislar; Montaje
Características Resistente a los rayos UV; elástico; resistente a la corrosión atmosférica; resistente a los productos químicos; resistente al agua
Longitud L 30 m
Anchura B 25 mm
Espesor S 0,5 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000006134
EAN / GTIN 00054007428060
Número del fabricante 7000006134
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La cinta de protección frente a la corrosión de vinilo Scotchrap™ 51 de 3M™ garantiza un pegado excelente y una alta adaptabilidad con un adhesivo de caucho sensible a la presión. El soporte de PVC flexible ofrece buena resistencia mecánica y propiedades de aislamiento eléctrico. Es muy resistente a los rayos UV, agua salada corrosiva, ácidos del suelo, álcalis, sales, agentes químicos y condiciones climáticas variables. Funciona en tuberías rectas, conductos y en las juntas de campo presentes en tuberías recubiertas por laminación. Está impresa para un fácil reconocimiento.

Ventaja:

  • Excelente resistencia a los rayos UV
  • La cinta de PVC resiste la corrosión en todas las condiciones meteorológicas
  • Apta para los accesorios y las juntas de todos los tubos y sistemas de conductos eléctricos terrestres y subterráneos
  • Cumple la directiva RoHS 2011/65/UE
  • NOTA: la imprimación de tubería Scotchrap™ de 3M™ debe utilizarse con todas las cintas de protección frente a la corrosión
  • impresa para una fácil identificación
  • El rango de temperatura de -48 °C a 80 °C (-55 °F a 176 °F) garantiza un alto rendimiento en una amplia variedad de condiciones

Recomendación:

  • Bobinado protector para tuberías y mástiles
  • Protección posterior contra la corrosión