3M™ Scotchrap™ Vinyl Corrosion Protection Tape 51, Unprinted, 50.8 m x 30.48 m, Black, 1 Roll/Carton, 12 Rolls/Case

Nr art.: 7000006135
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 12 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 12 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Scotchrap
Oznaczenie producenta Korrosionsschutzband; Scotchrap™ 51
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa RoHS
Kolor czarny
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Folia PVC
Masa klejowa Kauczuk syntetyczny
Obszar zastosowania Na zewnątrz
Zastosowanie Izolowanie; Maskowanie
Właściwości Odporny na promieniowanie UV; bez zaparowania szkieł; elastyczne; odporny na wpływy atmosferyczne; wodoodporny
Długość L 30 m
Szerokość B 50 mm
Grubość S 0,5 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000006135
EAN / GTIN 00054007428077
Numer producenta 7000006135
Numer L L01310 80
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ Scotchrap™ Vinyl Corrosion Protection Tape 51 ensures excellent tacking and high conformability with a pressure sensitive rubber adhesive. The flexible PVC backing offers good mechanical strength and electrical insulation properties. It is highly resistant to UV rays, corrosive salt water, soil acids, alkalis, salts, chemicals and varying weather conditions. It works on straight pipes, conduits and on the field joints present on mml coated pipes. Its is printed for easy recognition

Zaleta:

  • Excellent UV Resistant
  • Tough PVC tape resists corrosion in all weather conditions
  • Suitable for fittings and joints on all millcoated pipes and electrical conduit systems above and below ground
  • RoHS 2011/65/EU Compliant
  • NOTE: 3M™ Scotchrap™ Pipe Primer should be used with all corrosion protection tapes
  • Printed for easy identifcation
  • Temperature range of -55 to 176 degrees F (-48 to 80 degrees C) ensures high performance in a wide range of conditions

Zalecenie:

  • Protective winding for pipes and masts
  • Subsequent corrosion protection