3M™ Polyimide Film Electrical Tape 1205, Acrylic Adhesive, 317.5 mm x 32.92 m, Log roll

Nr art.: 7000006117
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Odcień, Pomarańczowy Brązowy pomarańczowy
Seria 3M™ ET 1205
Oznaczenie producenta 3M™ Isolierband 1205; 3M™ Polyimidfolie 1205
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa RoHS
Kolor Pomarańczowy
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Folia PET
Masa klejowa akrylan
Min. odporność na temperaturę -40 stopni
Maks. odporność na temperaturę 155 stopni
Obszar zastosowania Pomieszczenia
Zastosowanie Izolowanie; Mocowanie; Przyklejanie
Właściwości Dielektryczny; Możliwość opisywania; Odbija ciepło; odporny na rozpuszczalniki
Długość 33 m
Szerokość 318 mm
Grubość 0,08 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000006117
EAN / GTIN 00051138508975
Numer producenta 7000006117
Numer L L01310 1303
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ 1205 Film Tape is 1-mil polyimide film backing with an acrylic adhesive system for exceptional heat and solvent resistance, and may be applied at very low temperatures. This tape can be imprinted. Tough and thin, solvent-resistant 3M 1205 Film Tape is designed for high-temperature applications such as coils, capacitors and harnesses. UL 510 Flame retardant.

Zaleta:

  • Highly conformable with a pressure-sensitive, acrylic adhesive
  • Flame-retardant and has polyimide backing
  • Suitable for use as wave solder masking tape in a printed circuit board assembly
  • Designed for anchoring leads and terminal boards
  • Withstands a temperature rating of -40 to 311 °F (-40 to 155 °C)
  • UL Listed and RoHS Compliant

Zalecenie:

  • Conductor/cable bundling and fixing
  • Cover bandaging for coils and capacitors
  • Anti-masking protection in high temperature applications