3M™ Film polyimide avec Adhésif acrylique simple face, log roll 317.5 mm x 32.92 m

Réf.: 7000006117
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000006117
EAN / GTIN 54548623368592
Réf. fabricant 7000006117

Description

Exécution:

Couleur du produit: Ambre
Rigidité diélectrique électrique très élevée
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 317.5 mm
Résistant aux solvants

Description:

Le ruban électrique sur film polyamide 3M™ 1205 est un ruban électrique sur support en film polyamide. Ce ruban retardateur de flamme convient aux applications nécessitant un matériau isolant fin pour l'enrubannage des transformateurs, des condensateurs et des faisceaux de câbles. Ce ruban résiste à une plage de températures allant de -40 à 155 °C sans perte de propriétés électriques et de résistance à la traction.

Caractéristique(s):

Très adaptable, avec un adhésif acrylique sensible à la pression
Ignifugé, avec support en polyimide
Adapté à l'adhésif de soudure lors de la fabrication de circuits imprimés
Pour la fixation de câbles et de borniers
Convient pour une plage de températures de -40 à 155 °C
Listé UL et conforme à la directive RoHS

Remarque(s):

Mise en faisceau et fixation de conducteurs / câbles
Revêtement de bande de couverture pour bobines et condensateurs
Couverture dans les applications à haute température