3M™ Polyimide Film Electrical Tape 1205, MC9, 25 mm x 33 m x 0.08 mm

Nr art.: 7100116877
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 9 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 9 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Odcień, Pomarańczowy Brązowy pomarańczowy
Seria 3M™ ET 1205
Oznaczenie producenta 3M™ Isolierband 1205; 3M™ Polyimidfolie 1205
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa RoHS
Kolor Pomarańczowy
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Folia PET
Masa klejowa akrylan
Min. odporność na temperaturę -40 stopni
Maks. odporność na temperaturę 155 stopni
Obszar zastosowania Pomieszczenia
Zastosowanie Izolowanie; Mocowanie; Przyklejanie
Właściwości Dielektryczny; Możliwość opisywania; Odbija ciepło; odporny na rozpuszczalniki
Długość 33 m
Szerokość 25 mm
Grubość 0,08 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100116877
EAN / GTIN 04054596282216
Numer producenta 7100116877
Numer L L01310 1288
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ Electrical Tape 1205 has a pressure sensitive, acrylic adhesive that offers optimized adherence. This tape is designed for anchoring leads/terminal boards. It is ideal for use as wave solder masking tape in a printed circuit board assembly. This flame retardant tape is highly resistant to heat and solvents. UL Listed and RoHS 2011/65/EU Compliant.

Zaleta:

  • Polyimide film tape with acrylic pressure-sensitive adhesive
  • Specially designed for high-temperature applications requiring a thin puncture-resistant backing
  • Solvent-resistant version of 92 Tape
  • 1-mil film
  • UL 510 Flame Retardant
  • UL Listed and RoHS Compliant