3M™ ET 1205 polyimidfilm, rav, 317,5 mm x 32,92 m 0,08 mm

Art.-nr.: 7000006117
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000006117
EAN/GTIN 54548623368592
Producentnummer 7000006117

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: gul
Meget høj dielektrisk styrke
Samlet længde: 33 m
Samlet bredde: 317,5 mm
Resistent over for opløsningsmidler

Beskrivelse:

3M™ Polyimide Film Electrical Tape 1205 er en elektrisk tape med polyimidefilm på bagsiden. Denne flammehæmmende tape er velegnet til brug i applikationer, der kræver tyndt isoleringsmateriale til indpakning af transformatorer, kondensatorer og ledningsbånd. Denne tape tåler et temperaturområde fra -40 til 311 °F ( -40 til 155 °C) uden tab af elektriske egenskaber og trækstyrke.

Egenskab:

Høj tilpasningsevne, med trykfølsomt akrylklæbemiddel
Flammehæmmende, med polyimid-baggrundsmateriale
Velegnet til loddestopbånd ved fremstilling af trykte kredsløbsplader
Til fastgørelse af ledninger og terminalplader
Egnet til et temperaturområde fra -40 til 155 °C
UL-listet og RoHS-kompatibel

Bemærk:

Lednings-/kabelbundtning og fastgørelse
Afdækningsbånd til spoler og kondensatorer
Beskyttelse af maskering i applikationer med høje temperaturer