Folia poliimidowa 3M™ ET 1205, MC12, bursztynowa, 19 mm x 33 m x 0,08 mm

Nr art.: 7100116876
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 12 sztuki
  • Etapy zamówienia: 12 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Pomarańczowy
Brązowy pomarańczowy
Seria
3M™ ET 1205
Oznaczenie producenta
3M™ Isolierband 1205; 3M™ Polyimidfolie 1205
Dyrektywa/oznaczenie
Dyrektywa RoHS
Kolor
Pomarańczowy
Liczba taśm samoprzylepnych
1 szt.
Zawartość
Pojedyncza część
Rodzaj produktu
Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej
Z jednej strony
Materiał podłoża
Folia PET
Masa klejowa
akrylan
Odporność na temperaturę od
-40 stopni
Odporność na temperaturę do
155 stopni
Obszar zastosowania
Pomieszczenia
Zastosowanie
Izolowanie; Mocowanie; Przyklejanie
Właściwości
Dielektryczny; Możliwość opisywania; Odbija ciepło; odporny na rozpuszczalniki
Długość L
33 m
Szerokość B
19 mm
Grubość S
0,08 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100116876
EAN / GTIN 04054596282605
Numer producenta 7100116876
Numer L L01310 1446
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Folia poliimidowa 3M™ 1205 wyróżnia się przede wszystkim wyjątkową odpornością na wysokie temperatury oraz bardzo dobrymi właściwościami dielektrycznymi. W połączeniu z klejem akrylowym odpornym na działanie rozpuszczalników tworzy ona wydajną kombinację właściwości mechanicznych, elektrycznych, termicznych i chemicznych, które zachowują stabilność w zakresie temperatur od –40 °C do +155 °C. Dzięki temu taśma izolacyjna należy do klasy materiałów izolacyjnych F. Taśma o łącznej grubości 0,076 milimetra wytrzymuje napięcie przebicia wynoszące 7 500 woltów i jest trudnopalna zgodnie z normą UL 510. Folia poliimidowa doskonale nadaje się do zastosowań, w których narażona jest na duże wahania temperatury, a w szczególności do oklejania styków podczas lutowania płytek drukowanych. Ponieważ nadaje się do zadruku, można ją między innymi z powodzeniem wykorzystać do wiązania i oznaczania kabli.

Zaleta:

  • Bardzo elastyczny, z wrażliwym na nacisk klejem akrylowym
  • Ognioodporny, z podłożem z poliimidu
  • Taśma do maskowania odpowiednia do produkcji płytek drukowanych
  • Do mocowania przewodów i listew zaciskowych
  • Przeznaczony do pracy w zakresie temperatur od -40 do 155 °C
  • Posiada certyfikat UL i jest zgodny z dyrektywą RoHS