Scotch® Electrical Moisture Sealant Pads and Rolls, 63.5 mm x 3 m, 06147

Nr art.: 7000005872
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj produktu Sealing strip

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000005872
EAN / GTIN 00054007061472
Numer producenta 7000005872
Numer L L01310 1687
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Scotch® Sealant are abrasion resistant sealant rolls and pads with an all weather grade PVC backing that resists moisture, alkalis, acid copper corrosion and varying weather conditions. The sealant is suitable for use in both indoor and outdoor applications and is compatible with thermoplastic rubber wire insulation.

Zaleta:

  • PVC backing resists moisture, alkalis, acid copper corrosion and moisture
  • Aggressive mastic adhesive offers optimized adherence
  • Easily installed to provide maximum protection
  • Highly resistant to UV light
  • Withstands a wide temperature range of 0 to 38 °C
  • Can be used indoors or outdoors
  • RoHS 2011/65/EU Compliant
  • Provides excellent insulation

Zalecenie:

  • Suitable for sealing against moisture and isolating low voltage connections, bolstering and isolating screw terminal connections, isolating power and lighting connections, protecting connections with a grounding rod and sealing cable ends