{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Scotch® 06147 | |
| Herstellerbezeichnung | Electrical Moisture Sealant; Scotch® PVC-Mastikdichtband | |
| Verpackung | Karton | |
| Richtlinie / Kennzeichnung | RoHS-Richtlinie | |
| Farbe | schwarz | |
| Chemische Basis | Acrylat | |
| Einsatztemperatur min. | 0 °C | |
| Einsatztemperatur max. | 38 °C | |
| Breite | 63 mm | |
| Stärke | 1 mm | |
| geeignet für Einsatzbereich | Abdichtung; Versiegelung | |
| Länge | 3 m | |
| Eigenschaften Dichtung | chemikalienbeständig; feuchtigkeitsbeständig; witterungsbeständig | |
| Trägermaterial | PVC-Folie | |
| Klebebandart | einseitig | |
| Produktart | Dichtungsband | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 7000005872 | |
| EAN / GTIN | 00054007061472 | |
| Herstellernummer | 7000005872 | |
| L-Nummer | L01310 1687 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |