Descrizione:
Il nastro adesivo in PVC Scotch® è un nastro sigillante resistente all'abrasione con un materiale di supporto in PVC resistente all'umidità, agli alcali, alla corrosione acida del rame e a varie condizioni atmosferiche. Il sigillante è adatto sia per applicazioni interne che esterne ed è compatibile con gli isolamenti del filo di resina-gomma termoplastica.
Vantaggi:
- Il materiale di supporto in PVC resiste all'umidità, agli alcali, alla corrosione del rame acido e all'umidità
- Lo stucco adesivo aggressivo garantisce un'aderenza ottimale
- Facile da installare per la massima protezione
- Molto resistente ai raggi UV
- Resiste a un'ampia gamma di temperature da 0 a 38 °C.
- Può essere utilizzato in ambienti interni o esterni
- Conformità RoHS 2011/65/UE
- Fornisce un eccellente isolamento
Raccomandazioni:
- Adatto per sigillare contro l'umidità e isolare i collegamenti a bassa tensione, rinforzare e isolare i collegamenti con morsetti a vite, isolare i collegamenti di alimentazione e illuminazione, proteggere i collegamenti con un'asta di messa a terra e sigillare le estremità dei cavi