{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | Scotch® 06147 | |
| Denominación del fabricante | Electrical Moisture Sealant; Scotch® PVC-Mastikdichtband | |
| Embalaje | Cartón | |
| Directiva / etiquetado | Directiva sobre restricción de sustancias peligrosas | |
| Color | negro | |
| Base química | Acrilato | |
| Mínima temperatura de uso | 0 °C | |
| Máxima temperatura de uso | 38 °C | |
| Anchura | 63 mm | |
| Espesor | 1 mm | |
| Para ámbito de aplicación | Sellado; sellado | |
| Longitud | 3 m | |
| Características junta | resistente a la corrosión atmosférica; resistente a la humedad; resistente a los productos químicos | |
| Material de base | lámina de PVC | |
| Tipo de cinta adhesiva | de un lado | |
| Tipo de producto | Cinta de obturación | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 7000005872 | |
| EAN / GTIN | 00054007061472 | |
| Número del fabricante | 7000005872 | |
| Número L | L01310 1687 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |