{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Scotch® 06147 | |
| Denumirea producătorului | Electrical Moisture Sealant; Scotch® PVC-Mastikdichtband | |
| Ambalaj | Cutie de carton | |
| Politică / etichetare | Directiva privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice | |
| Culoarea | negru | |
| Bază chimică | Acrilat | |
| Temperatura minimă de utilizare | 0 °C | |
| Temperatura maximă de funcționare | 38 °C | |
| Lăţime | 63 mm | |
| Concentrație | 1 mm | |
| Recomandat pentru domeniu de utilizare | Etanşare; sigilare | |
| Lungime | 3 m | |
| Proprietăți sigiliu | rezistent la substanţe chimice; rezistent la umezeală; rezistenţă la diferite condiţii de vreme | |
| Material de bază | folie PVC | |
| Tip de bandă adezivă | unilateral | |
| Tip produs | Bandă de etanşare | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 7000005872 | |
| EAN / GTIN | 00054007061472 | |
| Număr producător | 7000005872 | |
| L-Număr | L01310 1687 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |