3M™ Versaflo™ Zintegrowany kaptur z paskami, rozmiar duży S-433L

Nr art.: 7000000145
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Białe Biały sygnałowy
Seria Versaflo™ S-Serie
Oznaczenie producenta 3M™ Versaflo™ Integrierte Haube mit Bebänderung
Zakres zastosowania Ochrona przed działaniem środków chemicznych; Pomieszczenie czyste
Kompatybilny z osłoną przed wiatrem tak
Z szybką tak
Właściwości szybki Wymienna szybka
Wielkości międzynarodowe L
Kolor Czerwony; Przezroczysty; Białe
Rodzaj produktu Kaptur
Materiał Polipropylen (PP)
Min. obwód głowy 52 cm
Maks. obwód głowy 65 cm
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Z regulacją wielkości tak
Norma EN 12941
Odporność na temperaturę od -10 °C
Odporność na temperaturę do 55 °C
Właściwości bez zaparowania szkieł
Rodzaj Unisex
Kategoria ochrony III
masa całkowita 180 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000000145
EAN / GTIN 04046719250288
Numer producenta 7000000145
Numer L L01140 278
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Lekkie, wszechstronne i łatwe w utrzymaniu czystości kaptury i nakrycia głowy 3M™ Versaflo™ z serii S chronią pracowników przed wieloma szkodliwymi substancjami, a jednocześnie są wygodne w noszeniu. Niezależnie od tego, czy zależy Państwu na wygodzie w pełni zmontowanych, zintegrowanych osłon, czy też na oszczędnościach wynikających z wielokrotnego użytku taśm, znajdą Państwo odpowiednie dla siebie rozwiązania.

Zaleta:

  • Maski z serii S zostały zaprojektowane specjalnie do stosowania z systemami ochrony dróg oddechowych z wentylatorem Versaflo™ oraz systemami ochrony dróg oddechowych zasilanymi sprężonym powietrzem 3M™.
  • Chroni głowę, twarz, szyję i ramiona przed pyłem i rozpryskami farby
  • Zapewnia dobre pole widzenia
  • Chroni oczy i twarz przed rozpryskami cieczy, latającymi cząstkami o niskiej energii oraz pyłem
  • Różnorodne akcesoria, dzięki którym można dostosować okap do otoczenia

Zalecenie:

  • Produkcja farmaceutyczna lub zastosowania, w których tkanina zewnętrzna jest narażona na mniejsze zabrudzenia