Coiffe à harnais de tête intégré 3M™ Versaflo™ S-433L, taille L

Réf.: 7000000145
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Teinte, blanc Blanc de sécurité
Série Versaflo™ S-Serie
Référence fabricant 3M™ Versaflo™ Integrierte Haube mit Bebänderung
Domaine d’utilisation protection contre les produits chimiques; salle blanche
Compatible avec appareil de protection respiratoire à ventilation assistée oui
Avec visière oui
Caractéristiques disque oculaire interchangeable
Taille internationale L
Couleur Rouge; transparent; blanc
Type de produit cagoule
Matériau polypropylène (PP)
Tour de tête min. 52 cm
Tour de tête max. 65 cm
Réutilisation réutilisable
Réglage en largeur oui
Norme EN 12941
Résistance aux températures à partir de -10 °C
Résistance aux températures jusqu’à 55 °C
Caractéristiques Résistant aux produits chimiques
Sexe Unisexe
Catégorie de protection III
Poids total 180 g

Identification et classification

Référence article 7000000145
EAN / GTIN 04046719250288
Réf. fabricant 7000000145
Article hors catalogue L01140 278
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Légères, polyvalentes et faciles à entretenir, les cagoules et coiffes 3M™ Versaflo™ série S aident à protéger vos employés contre une variété de contaminants tout en maintenant le confort. Que vous souhaitiez les cagoules et coiffes pratiques de conception compacte ou les coiffes avec harnais de tête réutilisables économiques, vous disposez d'options pour votre confort.

Avantage(s):

  • Les coiffes et cagoules respiratoires de la série S sont spécialement conçues pour fonctionner avec votre appareil respiratoire à ventilation assistée Versaflo™ et les systèmes respiratoires à ventilation assistée et à adduction d'air 3M™
  • Protège la tête, le visage, le cou et les épaules contre la poussière et les projections de peinture
  • Fournit un bon champ de vision
  • Permet de protéger les yeux et le visage contre les éclaboussures de liquide et les particules volantes à faible énergie ainsi que la poussière
  • Accessoires polyvalents disponibles pour vous permettre d'adapter la coiffe à votre environnement particulier

Recommandation(s):

  • Fabrication pharmaceutique ou dans des applications dans lesquelles le tissu externe est exposé à une contamination moins lourde