{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Farebný odtieň, biela | Signálna biela | |
| Séria | Versaflo™ S-Serie | |
| Označenie výrobcu | 3M™ Versaflo™ Integrierte Haube mit Bebänderung | |
| Rozsah použitia | ochrana proti chemikáliám; čistý priestor | |
| Kompatibilný s ochranou proti vdýchnutiu výfukových plynov | Áno | |
| S kotúčom | áno | |
| Vlastnosti skla | sklo vymeniteľné | |
| Medzinárodná veľkosť | L | |
| Farba | červená; Transparentní; bílá | |
| Druh produktu | kryt | |
| Materiál | polypropylén (PP) | |
| Obvod hlavy min. | 52 cm | |
| Obvod hlavy max. | 65 cm | |
| Opätovné použitie | viacrazové | |
| Regulácia šírky | Áno | |
| Norma | EN 12941 | |
| Teplotná odolnosť min. | -10 °C | |
| Teplotná odolnosť max. | 55 °C | |
| Vlastnosti | odolné proti chemikáliám | |
| Pohlavie | Unisex | |
| Kategória ochrany | III | |
| Celková hmotnosť | 180 g |
| Číslo položky | 7000000145 | |
| EAN/GTIN | 04046719250288 | |
| Číslo výrobcu | 7000000145 | |
| Číslo L | L01140 278 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |