{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, alb |
Alb semnal
|
|
| Serie |
Versaflo™ S-Serie
|
|
| Denumirea producătorului |
3M™ Versaflo™ Integrierte Haube mit Bebänderung
|
|
| Domeniu de utilizare |
Cameră curată; Protecţie contra substanţelor chimice
|
|
| Compatibil cu protecția respiratorie cu suflantă |
da
|
|
| Cu disc |
da
|
|
| Proprietăți disc |
Disc înlocuibil
|
|
| Tip produs |
Capotă
|
|
| Internationale Größe |
L
|
|
| Culoarea |
roşu; transparent; alb
|
|
| Material |
Polipropilenă (PP)
|
|
| Circumferința capului min. |
52 cm
|
|
| Circumferința capului max. |
65 cm
|
|
| Reutilizare |
De folosinţă multiplă
|
|
| Reglare pe lăţime |
da
|
|
| Standard |
EN 12941
|
|
| Rezistent la temperatură de la |
-10 °C
|
|
| Rezistent la temperatură până la |
55 °C
|
|
| Caracteristici |
Cu rezistenţă la substanţe chimice
|
|
| Sex |
Unisex
|
|
| Categoria de protecție |
III
|
|
| Greutate totală |
180 g
|
| Cod articol | 7000000145 | |
| EAN / GTIN | 04046719250288 | |
| Număr producător | 7000000145 | |
| L-Număr | L01140 278 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |