{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità cromatica, bianco |
bianco segnale
|
|
| Serie |
Versaflo™ S-Serie
|
|
| Denominazione originale prodotto |
3M™ Versaflo™ Integrierte Haube mit Bebänderung
|
|
| Campo di impiego |
Camera bianca; Protezione dai prodotti chimici
|
|
| Compatibile con sistemi elettroventilati papr |
si
|
|
| Con disco |
sì
|
|
| Caratteristiche disco |
Disco sostituibile
|
|
| Tipo di prodotto |
Calotta
|
|
| Internationale Größe |
L
|
|
| Colore |
rosso; trasparente; bianco
|
|
| Materiale |
Polipropilene (PP)
|
|
| Circonferenza testa min. |
52 cm
|
|
| Circonferenza testa max. |
65 cm
|
|
| Riutilizzo |
Riutilizzabile
|
|
| Regolazione taglia |
si
|
|
| Normativa |
EN 12941
|
|
| Resistente a temperature da |
-10 °C
|
|
| Resistente a temperature fino a |
55 °C
|
|
| Caratteristiche |
resistente alle sostanze chimiche
|
|
| Genere |
Unisex
|
|
| Categoria di protezione |
III
|
|
| Peso totale |
180 g
|
| Codice articolo | 7000000145 | |
| EAN / GTIN | 04046719250288 | |
| Codice del produttore | 7000000145 | |
| Numero-L | L01140 278 | |
| Produttore/persona responsabile | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |