Wózek do podnoszenia mebli

Nr art.: 6980
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski stalowy
Kolor niebieskie
Z uchwytem do pchania tak
Liczba uchwytów 1
Materiał uchwytu rura stalowa
Typ rolek Koła skrętne
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek 2 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 160 mm
Szerokość koła/rolki 50 mm
Materiał koła/rolki ogumienie pełne
Okładzina kółek niepozostawiająca śladów tak
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu Wózek meblowy
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne konstrukcja z rur stalowych
Maks. nośność 600
Szerokość łącznie Bg 390 mm
Głębokość całkowita Tg 600 mm
Wysokość całkowita Hg 800 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6980
EAN / GTIN 4017976069807
Numer producenta 6980
Numer L L90070 70
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

Z ręcznym wciągaczem śrubowym do bezpiecznego transportu szaf przez jedną osobę. Konstrukcja z rur stalowych, lakierowana proszkowo na kolor niebieski RAL 5007, wciągarka z korbą ręczną, wrzeciono zabezpieczone w profilu C. Regulowane podpory z miękką powłoką. Płyta załadunkowa z powłoką antypoślizgową. 2 koła skrętne z oponą z pełnej gumy elastycznej (160 x 50 mm), która niepozostawiająca śladów i nie niszczy podłogi, oraz piasta na łożyskach rolkowych. 1 mocno zamocowany pas mocujący o długości 5 m. Dostawa parami.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 600
  • Długość całkowita (mm): 600
  • Całkowita szerokość (mm): 390
  • Całkowita wysokość (mm): 800
  • Zakres skoku (mm): 10–300
  • Wskazówka: Płyta ładunkowa 300 x 110 mm
  • Opony: Elastyczna guma pełna, niebiesko-szara
  • Rozmiar koła (mm): 160 × 50