Diable élévateur jumelé

Réf.: 6980
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Couleur RAL RAL 5007
Teinte, bleu Bleu acier
Couleur bleu
Avec poignée coulissante. oui
Nombre de poignées 1
Matériau poignée tube d’acier
Type de roulette Roulette directrice
Nombre de rouleaux, Roulette directrice 2 pc.
Nombre de roues/roulettes 2 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 160 mm
Largeur roue/roulette 50 mm
Matériau roue/roulette Caoutchouc plein
Bandage ne laissant pas de traces oui
Domaine d’utilisation Chariots de transport
Type de produit rouleur de meubles
Revêtement revêtement par poudre
Matériau acier
Type de construction construction en tube d’acier
Charge admissible max. 600
Largeur totale Bg 390 mm
Profondeur totale Tg 600 mm
Hauteur totale Hg 800 mm
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 6980
EAN / GTIN 4017976069807
Réf. fabricant 6980
Article hors catalogue L90070 70
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

monté

Description:

Construction en profilé et tube d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007. Treuil manuel à vis sans fin protégé par U en acier. Support de meuble avec revêtement en feutre. 2 roues pivotantes non traçantes confort Ø 160 x 50 mm, moyeu à roulement à billes. 1 sangle par diable longueur 5 mètres. Hauteur en position basse : 10 mm. Levée : 300 mm. Dimensions extérieures (L x l x H mm) : 600 x 390 x 800 mm. Livraison par paire.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 600
  • Longueur totale (mm): 600
  • Largeur totale (mm): 390
  • Hauteur totale (mm): 800
  • Hauteur de levée (mm): 10 - 300
  • Remarques: platine 300 x 110 mm
  • Type de pneu: Caoutchouc elastique bleu gris
  • Roues (mm): 160 x 50