Nábytkový zvedací vozík

Artiklové číslo: 6980
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Barevný odstín RAL RAL 5007
Barevný odstín, Modrá Ocelová modrá
Barva modrá
S posuvným madlem ano
Počet rukojetí 1
Materiálu rukojeť ocelová trubka
Typ válečků Řiditelné kolečko
Počet roliček, Řiditelné kolečko 2 ks
Počet kol/válečků 2 ks
Vnější průměr kola/válečku 160 mm
Šířka kola/válečku 50 mm
Materiál kola/válečku celogumové
Povrchová vrstva nezanechávající stopy ano
Rozsah použití Přepravní vozík
Druh produktu Stěhovací válečky
Povlak S práškovým lakem
Materiál ocel
Konstrukční provedení konstrukce z ocelových trubek
Nosnost max. 600
Šířka celkem Bg 390 mm
Celková hloubka Tg 600 mm
Výška celková Hg 800 mm
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6980
EAN / GTIN 4017976069807
Číslo výrobce 6980
L-číslo L90070 70
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

sestavené

Popis:

S ručním vřetenovým navijákem pro bezpečnou přepravu skříní jednou osobou. Trubková ocelová konstrukce s práškovým nástřikem modré barvy RAL 5007, naviják s ruční klikou, vřeteno chráněné v profilu C. Nastavitelné Nosné nohy s ochranným povlakem. Nakládací deska s protiskluzovým povrchem. 2 otočná kolečka, kola s elastickými plnými pryžovými pneumatikami 160 x 50 mm chránícími podlahu a nezanechávajícími stopy, náboje s kuličkovými ložisky. 1 pevný upevňovací popruh o délce 5 m. Dodává se v párech.

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 600
  • Celková délka (mm): 600
  • Celková šířka (mm): 390
  • Celková výška (mm): 800
  • Rozsah zdvihu (mm): 10 - 300
  • Poznámka: Zátěžová deska 300 x 110 mm
  • Pneumatiky: Pružná plná pryž modrošedé barvy
  • Velikost kola (mm): 160 x 50