{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek RAL | RAL 5007 | |
| Barvni odtenek, modra | Jekleno modra | |
| Barva | modra | |
| S potisnim ročajem | da | |
| Število ročajev | 1 | |
| Kovinski ročaj | jeklena cev | |
| Vrsta kolesa | Kolo za zavijanje | |
| Število kolutov, Kolo za zavijanje | 2 kos | |
| Število koles/valjev | 2 kos | |
| Zunanji premer kolesa/valja | 160 mm | |
| Širina kolesa/valja | 50 mm | |
| Material, kolesce/valj | Polna guma | |
| Tekalna površina ne pušča sledi | Da | |
| Področje uporabe | Transportni voziček | |
| Vrsta izdelka | voziček za pohištvo | |
| Prevleka | prašno lakirano | |
| Material | jeklo | |
| Konstrukcijska izvedba | konstrukcija iz jeklene cevi | |
| Nosilnost maks. | 600 | |
| Skupna širina Bg | 390 mm | |
| Celotna globina Tg | 600 mm | |
| Celotna višina Hg | 800 mm | |
| Na kolesih | da |
| Številka izdelka | 6980 | |
| EAN/GTIN | 4017976069807 | |
| Številka proizvajalca | 6980 | |
| L-število | L90070 70 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |