Løfteruller til møbler

Art.-nr.: 6980
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Typ Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
RAL nuance RAL 5007
Farvetone, blå Stålblå
Farve blå
Med skubbegreb ja
Antal greb 1
Materiale, greb stålrør
Rulletype Styrehjul
Antal ruller, Styrehjul 2 stk.
Antal hjul/ruller 2 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 160 mm
Bredde, hjul/rulle 50 mm
Materiale, hjul/rulle Massivt gummi
Belægning, uden profil ja
Brugsområde Værkstedsvogn
Produkttype møbelvogn
Belægning pulverlakeret
Materiale stål
Konstruktionsudførelse stålrørskonstruktion
Bæreevne, maks. 600
Bredde i alt Bg 390 mm
Dybde, i alt Tg 600 mm
Højde i alt Hg 800 mm
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6980
EAN/GTIN 4017976069807
Producentnummer 6980
L-nummer L90070 70
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Med manuelt spindelvind til sikker 1-mandstransport af kabinetter. Stålrørkonstruktion pulverlakeret blå RAL 5007, spil med håndsving, spindel beskyttet i en C-profil. Justerbare støtteben med beskyttende belægning. Lastplade med skridsikker belægning. 2 drejelige hjul, hjul med gulvbeskyttende og afsmitningsfri elastiske dæk af massivt gummi 160 x 50 mm, nav med kuglelejer. 1 fast surringsrem 5 m lang. Leveres i par.

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 600
  • Samlet længde (mm): 600
  • Samlet bredde (mm): 390
  • Samlet højde (mm): 800
  • Løfteområde (mm): 10 - 300
  • Bemærk: Belastningsplade 300 x 110 mm
  • Dæk: Elastisk massivt gummi blågrå
  • Hjulstørrelse (mm): 160 x 50