Cărucior de ridicare a mobilei

Cod articol.: 6980
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
RAL nuanță RAL 5007
Nuanță, albastru Albastru oțel
Culoarea albastru
Cu mâner de împingere ja
Număr mânere 1
Materialul mâner ţeavă de oţel
Tipul de rolă Role de ghidare
Număr de role, Role de ghidare 2 buc.
Număr de roți/role 2 buc.
Diametru exterior roată/rolă 160 mm
Lățime roată/rolă 50 mm
Material roată/rolă Cauciuc masiv
Strat de rulare fără amprentă da
Domeniu de utilizare Cărucior pentru transport
Tip produs Cărucior pentru mobilă
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Material oțel
Model de construcţie construcţie din ţeavă de oţel
Capacitate portantă max. 600
Lăţime totală Bg 390 mm
Adâncime totală Tg 600 mm
Înălţimea totală Hg 800 mm
Mobil(ă) ja

Identificare și clasificare

Cod articol 6980
EAN / GTIN 4017976069807
Număr producător 6980
L-Număr L90070 70
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Cu troliu cu ax manual pentru transportul în siguranță al dulapurilor de către un singur om. Construcție tubulară din oțel acoperit cu pulbere de culoare albastră RAL 5007, troliu cu manivelă manuală, ax protejat cu un profil C. Picioare de susținere reglabile cu strat de protecție. Placă de încărcare cu acoperire antiderapantă. 2 roți pivotante, roți cu anvelope din cauciuc masiv elastic de 160 x 50 mm care protejează podeaua și nu lasă urme, butuci cu rulmenți cu bile. 1 curea de ancorare fixă de 5 m lungime. Se livrează în perechi.

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 600
  • Lungime totală (mm): 600
  • Lățimea totală (mm): 390
  • Înălțime totală (mm): 800
  • Interval de ridicare (mm): 10 - 300
  • Notă: Placa de încărcare 300 x 110 mm
  • Anvelope: cauciuc elastic solid albastru-gri
  • Dimensiunea roților (mm): 160 x 50