Transport roller

Nr art.: 6944
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski jasny
Kolor niebieskie
Z uchwytem do pchania tak
Materiał uchwytu rura stalowa
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 85 mm
Szerokość koła/rolki 85 mm
Materiał koła/rolki nylon
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu Wózek transportowy / podwozie
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja stalowa
Maks. nośność 3 000
Szerokość łącznie 228 mm
Głębokość całkowita 400 mm
Wysokość całkowita 100 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6944
EAN / GTIN 4017976069449
Numer producenta 6944
Numer L L90070 4
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

mounted

Opis:

For the easy and safe transport of heavy goods such as containers, boxes, machines etc. Sturdy welded steel construction with handles made of round or tubular steel, powder coated blue RAL 5007. Carrying platforms with anti-slip rubber cover. Big nylon rolls with roller bearings. High carrying capacity combined with low net weight. Outside dimensions L x W x H: 400 x 228 x 100 mm. Scope of delivery: 1 piece

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 3000
  • Total length (mm): 400
  • Total width (mm): 228
  • Total height (mm): 100
  • Note: carrying platform 330 x 220 mm
  • Number of axes: 2
  • Number of rolls: 4
  • Wheel size (mm): 85 x 85
  • Tyres: Nylon