Přepravní podvozek

Artiklové číslo: 6944
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Podvozek pro těžké náklady

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6944
EAN / GTIN 4017976069449
Číslo výrobce 6944
L-číslo L90070 4
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

sestavené

Popis:

Pro snadnou a bezpečnou přepravu těžkých předmětů, jako jsou kontejnery, krabice, stroje atd. Robustní svařovaná ocelová konstrukce, s úchyty z kulaté oceli nebo trubkové oceli, práškově lakované modrou barvou RAL 5007. Podpěrné desky s protiskluzovým gumovým povrchem. Velká nylonová kolečka s kuličkovými ložisky. Vysoká nosnost při nízké vlastní hmotnosti. Velikost kolečka Ø x šířka 85x85 mm. Rozsah dodávky: 1 kus

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 3000
Celková délka (mm): 400
Celková šířka (mm): 228
Celková výška (mm): 100
Poznámka: Nosná deska 330 x 220 mm
Počet náprav: 2
Počet koleček: 4
Velikost kol (mm): 85 x 85
Pneumatiky: nylon